EATON - Positionstaster, 2-fach, komplett, 55mm, weiss glänzend, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173412
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081698134
Sonepar Artikelnummer
120356702
Hersteller Artikelnummer
173412
Hersteller Typ
CPAD-00/194
Hersteller Artikel Nr.:
173412
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.016 kg


