EATON - Potentiometer 2K2, ohne Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198594
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081965052
Sonepar Artikelnummer
121281538
Hersteller Artikelnummer
198594
Hersteller Typ
M22S-R2K2-BLANK
Hersteller Artikel Nr.:
198594
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.028 kg


