Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Potentiometer, flache Front, M30, 30.5 mm, Frontring Metall

EATON
kopierenkopieren
EATON - Potentiometer, flache Front, M30, 30.5 mm, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081821389

Sonepar Artikelnummer

120972735

Hersteller Artikelnummer

187080

Hersteller Typ

M30C-FR-SWD

Hersteller Artikel Nr.:

187080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Potentiometer, Design RMQ: flache Front, M30, Einbaudurchmesser: 30,5 mm, Untersortiment: SmartWire-DT RMQ Anschaltungen, Einzelgerät, Schutzart: IP65, Frontring: Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, Einbaulage: beliebig