EATON - Potentiometer, flache Front, M30, 30.5 mm, R 10 kohm, P 0.5 W, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187035
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821013
Sonepar Artikelnummer
120925513
Hersteller Artikelnummer
187035
Hersteller Typ
M30C-FR10K
Hersteller Artikel Nr.:
187035
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


