EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, P 0.5 W, Frontring Titan, robuste Handhabung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288863
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120925573
Hersteller Artikelnummer
288863
Hersteller Typ
M22-R*-*-RH
Hersteller Artikel Nr.:
288863
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


