EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 1 kohm, P 0.5 W, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229489
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082294892
Sonepar Artikelnummer
120205702
Hersteller Artikelnummer
229489
Hersteller Typ
M22-R1K
Hersteller Artikel Nr.:
229489
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


