EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 10 kohm, P 0.5 W, Frontring Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232233
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082322335
Sonepar Artikelnummer
120205817
Hersteller Artikelnummer
232233
Hersteller Typ
M22S-R10K
Hersteller Artikel Nr.:
232233
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


