EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 100 kohm, P 0.5 W, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229493
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082294939
Sonepar Artikelnummer
120205701
Hersteller Artikelnummer
229493
Hersteller Typ
M22-R100K
Hersteller Artikel Nr.:
229493
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


