EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 2,2 kohm, P 0.5 W, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171157
Widerstand - 2200 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081676477
Sonepar Artikelnummer
120507914
Hersteller Artikelnummer
171157
Hersteller Typ
M22-R2K2
Hersteller Artikel Nr.:
171157
Widerstand:
2200 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.028 kg


