EATON - Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 4,7 kohm, P 0.5 W, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229490
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082294908
Sonepar Artikelnummer
120165273
Hersteller Artikelnummer
229490
Hersteller Typ
M22-R4K7
Hersteller Artikel Nr.:
229490
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


