EATON - Potentiometer,robust, ohne Beschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198302
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081960026
Sonepar Artikelnummer
120925540
Hersteller Artikelnummer
198302
Hersteller Typ
M22-R10K-BLANK-RH
Hersteller Artikel Nr.:
198302
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.034 kg


