Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Potenziometer, 30mm flach 470K Edelstahl

EATON
kopierenkopieren
EATON - Potenziometer, 30mm flach 470K Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188112

  • Widerstand - 470000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081857906

Sonepar Artikelnummer

121280260

Hersteller Artikelnummer

188112

Hersteller Typ

M30I-FR470K

Hersteller Artikel Nr.:

188112

Widerstand:

470000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Anzahl der Umdrehungen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.055 kg

Potentiometer, Design RMQ: flache Front, Typkenner (z. B. DIL): M30, Einbaudurchmesser: 30,5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10 % (linear), Impedanz: R= 470 kOhm, Nennleistung: P= 0,5 W, Schutzart: IP66, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660