Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profibus Kommunikation Modul 24V DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profibus Kommunikation Modul 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184746

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081787821

Sonepar Artikelnummer

121279578

Hersteller Artikelnummer

184746

Hersteller Typ

C441QS

Hersteller Artikel Nr.:

184746

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.181 kg

Kommunikationsmodul PROFIBUS, 24 V DC, für Softstarter S811+