EATON - Profil für Einbau Blindleistungskompensation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288997
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082889975
Sonepar Artikelnummer
120505617
Hersteller Artikelnummer
288997
Hersteller Typ
XSMPB20
Hersteller Artikel Nr.:
288997
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1900 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


