Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profil, horizontal, B=400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profil, horizontal, B=400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115145

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 266 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081145454

Sonepar Artikelnummer

120504970

Hersteller Artikelnummer

115145

Hersteller Typ

XVTL-HP/L-4

Hersteller Artikel Nr.:

115145

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

266 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

25 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.900 kg

2 x Tiefenmontage für universale Anwendung – leichte Ausführung