EATON - Profil-Klemme 41 x 20 bis 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107198
Sammelschienendicke - 40 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 800 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081069613
Sonepar Artikelnummer
121269545
Hersteller Artikelnummer
107198
Hersteller Typ
AKP800
Hersteller Artikel Nr.:
107198
Sammelschienendicke:
40 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
800 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
72 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.660 kg


