Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profil-Klemme 51 x 2 bis 42 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profil-Klemme 51 x 2 bis 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107199

  • Sammelschienendicke - 40 mm

  • Sammelschienenbreite - 30 mm

  • Geeignet für - T-Schiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069620

Sonepar Artikelnummer

121269546

Hersteller Artikelnummer

107199

Hersteller Typ

AKP1000

Hersteller Artikel Nr.:

107199

Sammelschienendicke:

40 mm

Sammelschienenbreite:

30 mm

Geeignet für:

T-Schiene

Max. Leiterquerschnitt:

1000 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Breite der Klemme:

94 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.717 kg

Profil-Klemme, Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen, Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen, 1000mm², Klemmenraum, 51x20-42, Breite 94mm, Ie= 1600 A, verwendbar für Doppel-T-Profil, 60-mm-System, 185-mm-System