EATON - Profil-Klemme 81x42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138367
Sammelschienendicke - 40 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 1600 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351473
Sonepar Artikelnummer
121270845
Hersteller Artikelnummer
138367
Hersteller Typ
AKP1600
Hersteller Artikel Nr.:
138367
Sammelschienendicke:
40 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
1600 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2500 A
Breite der Klemme:
112 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.011 kg


