Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profil, vertikal, für H=1400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profil, vertikal, für H=1400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115159

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081145591

Sonepar Artikelnummer

120505039

Hersteller Artikelnummer

115159

Hersteller Typ

XVTL-VP14

Hersteller Artikel Nr.:

115159

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1250 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

1249 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.900 kg

2 x Vertikalprofile für universelle Anwendung