EATON - Profilklemme, 101x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138369
Sammelschienendicke - 40 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 3600 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351497
Sonepar Artikelnummer
120802467
Hersteller Artikelnummer
138369
Hersteller Typ
AKP3600
Hersteller Artikel Nr.:
138369
Sammelschienendicke:
40 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
3600 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3200 A
Breite der Klemme:
132 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.727 kg


