Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profilleiste für Leistenverteiler Aufputz L=2000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profilleiste für Leistenverteiler Aufputz  L=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279266

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082792664

Sonepar Artikelnummer

120043509

Hersteller Artikelnummer

279266

Hersteller Typ

KLV-LV-PL-45

Hersteller Artikel Nr.:

279266

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.600 kg

Die Leistenverteiler ermöglichen die Aufputzmontage von 45mm Reiheneinbaugeräten. Sie bestehen aus den beiden flammwidrigen Kunststoff-Profilleisten (Klemmenabdeckleisten) KLV-LV-PL und den beiden Seitenplatten KLV-LV-SP mit eingeschobenen Halteblechen. Kunststoff Farbe: Seitenplatten RAL 7035, Profilleiste RAL 7040. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene nach IEC/EN 60715.