EATON - Profilleiste für Leiterklammern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076516
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080765165
Sonepar Artikelnummer
120204252
Hersteller Artikelnummer
076516
Hersteller Typ
BZ248
Hersteller Artikel Nr.:
076516
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
50 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.184 kg


