Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Profilschiene, T, CU, 500qmm, verzinnt 2,40 m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Profilschiene, T, CU, 500qmm, verzinnt 2,40 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107166

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069293

Sonepar Artikelnummer

120465592

Hersteller Artikelnummer

107166

Hersteller Typ

CU-BAR-500/T

Hersteller Artikel Nr.:

107166

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

Profil

Länge:

2400 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.440 kg

Profilschiene Doppel-T, SASY60i und SASY185i, Oberfläche verzinnt, Sammelschienenquerschnitt = 500 mm², Lieferlänge = 2400 mm, Ie = 1250 A, für Sammelschienenhalter BBS -3/technische Richtlinien, BBS-1/PR