EATON - Profilschienensatz, für B=1000mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme höhenverstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293590
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 925 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935900
Sonepar Artikelnummer
120142574
Hersteller Artikelnummer
293590
Hersteller Typ
BPZ-DINR46-1000-T
Hersteller Artikel Nr.:
293590
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
925 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


