EATON - Profilschienensatz, für B=1200mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme höhenverstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293592
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1125 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935924
Sonepar Artikelnummer
120175664
Hersteller Artikelnummer
293592
Hersteller Typ
BPZ-DINR57-1200-T
Hersteller Artikel Nr.:
293592
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg


