EATON - Profilschienensatz, für B=400mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286752
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867522
Sonepar Artikelnummer
120142535
Hersteller Artikelnummer
286752
Hersteller Typ
BPZ-DINR13-400-B
Hersteller Artikel Nr.:
286752
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.350 kg


