EATON - Profilschienensatz, für B=400mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme höhenverstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286751
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Breite - 325 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867515
Sonepar Artikelnummer
120142534
Hersteller Artikelnummer
286751
Hersteller Typ
BPZ-DINR13-400-T
Hersteller Artikel Nr.:
286751
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.400 kg


