EATON - Profilschienensatz, für B=800mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286756
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867560
Sonepar Artikelnummer
120142539
Hersteller Artikelnummer
286756
Hersteller Typ
BPZ-DINR35-800-B
Hersteller Artikel Nr.:
286756
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.550 kg


