EATON - Profilschienensatz, für B=800mm, DIN-Schiene, +2 Befestigungstürme höhenverstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286755
Ausführung - Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 725 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867553
Sonepar Artikelnummer
120142538
Hersteller Artikelnummer
286755
Hersteller Typ
BPZ-DINR35-800-T
Hersteller Artikel Nr.:
286755
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.600 kg


