Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP DIN-Schienen-Satz H x W = 400 x 215 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP DIN-Schienen-Satz H x W = 400 x 215 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502419

  • Höhe - 420 mm

  • Breite - 235 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010653075936

Sonepar Artikelnummer

121225038

Hersteller Artikelnummer

EP-502419

Hersteller Typ

PSN-DRS-MT-X/400-1

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502419

Höhe:

420 mm

Breite:

235 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

9

Reihenabstand:

200 mm

Tiefe:

160 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Mit Bus-Schiene:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.650 kg

ProfiSNAP DIN-Schienen-Satz H x W = 400 x 215 mm, EATON