Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Einbausatz, B=400mm, H=500mm, PDG3

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Einbausatz, B=400mm, H=500mm, PDG3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502378

  • Höhe - 505 mm

  • Breite - 325 mm

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653075523

Sonepar Artikelnummer

121224997

Hersteller Artikelnummer

EP-502378

Hersteller Typ

PSN-PDE3-400/500-MV

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502378

Höhe:

505 mm

Breite:

325 mm

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Anzahl der Schalter:

1

Tiefe:

65 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Kunststoff-Abdeckplatte:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.500 kg

ProfiSNAP Einbausatz, B=400mm, H=500mm, PDG3, EATON