Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Einbausatz, B=600mm, H=200mm, PDG2

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Einbausatz, B=600mm, H=200mm, PDG2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502385

  • Höhe - 205 mm

  • Breite - 525 mm

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653075592

Sonepar Artikelnummer

121225004

Hersteller Artikelnummer

EP-502385

Hersteller Typ

PSN-PDE2-600/200-MH

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502385

Höhe:

205 mm

Breite:

525 mm

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Anzahl der Schalter:

1

Tiefe:

80 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Kunststoff-Abdeckplatte:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.500 kg

ProfiSNAP Einbausatz, B=600mm, H=200mm, PDG2, EATON