Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Fachtür, für Fachbreite 200mm, H12=1150mm, blind

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Fachtür, für Fachbreite 200mm, H12=1150mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502488

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 1155 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653074380

Sonepar Artikelnummer

121225103

Hersteller Artikelnummer

EP-502488

Hersteller Typ

PSN-CD-200/12-BL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502488

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

175 mm

Höhe:

1155 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

50 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.300 kg

ProfiSNAP Fachtür, für Fachbreite 200mm, H12=1150mm, blind, EATON