EATON - ProfiSNAP Fachtür, für Fachbreite 200mm, XVTL H20=1850mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502491
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 175 mm
Höhe - 1855 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074410
Sonepar Artikelnummer
121225106
Hersteller Artikelnummer
EP-502491
Hersteller Typ
PSN-CD-200/20-BL-XVTL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502491
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe:
1855 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.500 kg


