EATON - ProfiSNAP Front Plate, for enclosure width 1000mm, H=150mm, with 45mm cut-out (a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502479
Breite - 925 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074298
Sonepar Artikelnummer
121269279
Hersteller Artikelnummer
EP-502479
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/150-45/A29-13MU
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502479
Breite:
925 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.700 kg


