Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Front Plate, for enclosure width 800mm, H=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Front Plate, for enclosure width 800mm, H=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502509

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 605 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653074502

Sonepar Artikelnummer

121225124

Hersteller Artikelnummer

EP-502509

Hersteller Typ

PSN-FP-IZMX40F-800/600-MV-XVTL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502509

Breite:

725 mm

Höhe:

605 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.200 kg

ProfiSNAP Front Plate, for enclosure width 800mm, H=600mm, prepared for IZMX40 (fixed) vertical