EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000 mm, H=125 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502194
Breite - 925 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653072744
Sonepar Artikelnummer
121224814
Hersteller Artikelnummer
EP-502194
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/125-BL-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502194
Breite:
925 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg


