EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000 mm, H=150 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502195
Breite - 925 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072751
Sonepar Artikelnummer
121224815
Hersteller Artikelnummer
EP-502195
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/150-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502195
Breite:
925 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.520 kg


