EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000 mm, H=300 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502199
Breite - 925 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072799
Sonepar Artikelnummer
121224819
Hersteller Artikelnummer
EP-502199
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502199
Breite:
925 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.380 kg


