EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000 mm, H=800 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502203
Breite - 925 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072836
Sonepar Artikelnummer
121224823
Hersteller Artikelnummer
EP-502203
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502203
Breite:
925 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


