EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000mm, H=225mm, mit 45mm Ausschnitt, 18MU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502454
Breite - 925 mm
Höhe - 230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073451
Sonepar Artikelnummer
121225073
Hersteller Artikelnummer
EP-502454
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-1000/225-45/18MU-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502454
Breite:
925 mm
Höhe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.600 kg


