EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1000mm, H=300mm, mit D02 Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502475
Breite - 925 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073154
Sonepar Artikelnummer
121225094
Hersteller Artikelnummer
EP-502475
Hersteller Typ
PSN-FP-WN-1000/300-D02
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502475
Breite:
925 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.380 kg


