EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1200 mm, H=125 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502232
Breite - 1125 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073833
Sonepar Artikelnummer
121224852
Hersteller Artikelnummer
EP-502232
Hersteller Typ
PSN-FP-1200/125-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502232
Breite:
1125 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.330 kg


