EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1200 mm, H=200 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502209
Breite - 1125 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072652
Sonepar Artikelnummer
121224829
Hersteller Artikelnummer
EP-502209
Hersteller Typ
PSN-FP-1200/200-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502209
Breite:
1125 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.480 kg


