EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1200 mm, H=300 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502211
Breite - 1125 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072676
Sonepar Artikelnummer
121224831
Hersteller Artikelnummer
EP-502211
Hersteller Typ
PSN-FP-1200/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502211
Breite:
1125 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.940 kg


