EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1200mm, H=300mm, mit 45mm Ausschnitt, 22MU5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502462
Breite - 1125 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073536
Sonepar Artikelnummer
121225081
Hersteller Artikelnummer
EP-502462
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-1200/300-45/22MU5
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502462
Breite:
1125 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.940 kg


