EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 1200mm, H=525mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502466
Breite - 1125 mm
Höhe - 530 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073574
Sonepar Artikelnummer
121225085
Hersteller Artikelnummer
EP-502466
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-1200/525-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502466
Breite:
1125 mm
Höhe:
530 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.500 kg


