EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 400 mm, H=200 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502219
Breite - 325 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073703
Sonepar Artikelnummer
121224839
Hersteller Artikelnummer
EP-502219
Hersteller Typ
PSN-FP-400/200-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502219
Breite:
325 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.780 kg


