EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 400 mm, H=400 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502165
Breite - 325 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074076
Sonepar Artikelnummer
121224785
Hersteller Artikelnummer
EP-502165
Hersteller Typ
PSN-FP-400/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502165
Breite:
325 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


