EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 400 mm, H=50 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502156
Breite - 325 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073987
Sonepar Artikelnummer
121224776
Hersteller Artikelnummer
EP-502156
Hersteller Typ
PSN-FP-400/050-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502156
Breite:
325 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.420 kg


